Beli potong batu akik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp36.900

    Kenmaster Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    - Lebih tahan lama.- Lebih tajam.- Menawarkan hasil penggosokan yang lebih halus dan rapih.- Berkualitas.- Fungsi diamond wheel sendiri adalah untuk penggosok batu seperti batu cincin akik dan beberapa digunakan untuk penggosok batu liontin agar menjadi bentuk yang sesuai keinginan.
  2. AUTOMACH Set of 10 diamond files (for Ataku A-32 type/AC-32 type)
    Mulai

    Rp2.499.900

    AUTOMACH Set of 10 diamond files (for Ataku A-32 type/AC-32 type)
    atribut:
    • Suitable For: Attack AC-32 / A-32
  3. KRISBOW Diamond Grinding Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    Mulai

    Rp109.900

    KRISBOW Diamond Grinding Wheel (Mangkok Gerinda Beton)
    atribut:
    • Coating: Titanium
    • Dimensions (mm): 154x7x195
    • Speed (rpm): 13300
  4. TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles Halus
    Mulai

    Rp599.900

    TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles Halus
    atribut:
    • Size (inch): 6x1-1/2x1
  5. TRUSCO Brazing Diamond Wheel (Mata Gerinda Diamond)
    Mulai

    Rp1.599.900

    TRUSCO Brazing Diamond Wheel (Mata Gerinda Diamond)
    Deskripsi:
    -For finish polishing.-Since it is molded to R type, hard and brittle work can be finished well.-By welding, the service life is significantly improved even with a small particle size.-Polishing of roof tile, marble, FRP, refractory bricks, granite, ceramics, titanium, and glass, etc.-Also for black skin removal of metal.-Working Tool: Disc grinder.
    atribut:
    • Grain Size: 120#
    • Material: S45C
    • Maximum Working Rotation Speed: 15000rpm
  6. KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    Rating:
    91% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp189.900

    KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)
    atribut:
    • Abrasive Material: White Aluminium Oxide
  7. TOHO (TOOLS) Diamond Wheel Turbo X (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp309.900

    TOHO (TOOLS) Diamond Wheel Turbo X (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    - Better result with minimum vibration and noise reduction - Manufactured with high quality synthetic diamond coating that provides for a more consistent diamond scratch pattern. - Hold designed for dust extraction provides the optimal and necessary combination of allowable airflow and debris removal when used with a vacuum. - Turbo Continuous Rim,designed to optimize a smooth and efficient removal of building material and granite.
    atribut:
    • Size (inch): 4
  8. HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp54.900

    HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -Pisau berlian -Pisau hasil proses penempaan dan pemanasan-Pemotongan basah-Penggunaan umum untuk marmer, granit, beton, batu, ubin dll.-Mata gergaji berlian dengan kualitas terbaik berkelanjutan Harden sangat ideal untuk penggunaan basah.-Mata gergaji memiliki struktur yang tahan lama untuk memastikan material keras dipotong dengan rapi dengan akurasi mutla
  9. Nippon Resibon Mounted Wheels
    30%
    Mulai

    Rp17.900

    Nippon Resibon Mounted Wheels
    Deskripsi:
    Aplikasi:■ Besi dan besi stainless Fitur :■Cocok menggerinda pada bagian sudut ■Cocok menggerinda untuk bagian susah dijangkau ■Untuk menggerinda yang detail
  10. DIAMOND VANTAGE Segment Cup Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Mulai

    Rp749.900

    DIAMOND VANTAGE Segment Cup Grinding Wheel (Gerinda Mangkok Diamond)
    Deskripsi:
    These Class ZZ Go (Plus) plug and pin gauges are solid rods made of tool steel with a black oxide finish that shows signs of wear so users know when the gauge may need to be replaced. These gauges are used to perform Go tolerance tests on bore holes with Inch-sized threads. If the gauge fits into the bore or hole, then the hole is within the acceptable tolerance. They are also used to calibrate equipment and come with a short-form certificate of accuracy that confirms they are within specs traceable to NIST.
    atribut:
    • UNSPSC: 23131503
    • Abrasive Material: Diamond
    • Arbor Hole Type: Threaded Hole
    • Connector Size: 5/8\"-11
  11. Nippon Resibon Grinding Wheel (Batu Gerinda Poles)
    24%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp13.900

  12. Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Minimo Diamond Cutting Discs (Mata Gerinda Mini)
    Deskripsi:
    -A cutting tool with speedy and excellent cutting capability.-A stainless steel base increases safety and stability while also preventing changes in size due to wear.
    atribut:
    • Cutting DiameterxBlade LengthxShaft DiameterxTotal Length: 22x0.13x3.00x43.5mm
    • Type: Electroplated
    • Grain Size (#): 400
    • Maximum Working Rotation Speed (rpm): 15000
  13. DREMEL Diamond Wheel Ultra-Saw (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp439.900

    DREMEL Diamond Wheel Ultra-Saw (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Cutting wheels are thin discs that use their edge to cut, trim, and slot various materials. The wheel face should not be used for material removal as doing so can weaken the wheel and cause it to shatter. These cut-off wheels connect to a mandrel, which attaches to the rotary tool. The mandrel sets the wheel away from the tool tip to provide clearance for making cuts.
  14. M10 Diamond Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp96.900

    M10 Diamond Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Diameter (mm): 105
    • Hole (mm): 20
  15. Ultra Alfatec HD T-Bolt Clamp Hose Stainles Steel (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp21.900

Daftar Harga potong batu akik Terbaru November 2026
Kenmaster Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp36.900
SAGENWERK Mata Gerinda Potong Batu Akik SagenwerkRp269.900
AUTOMACH Set of 10 diamond files (for Ataku A-32 type/AC-32 type)Rp2.499.900
KRISBOW Diamond Grinding Wheel (Mangkok Gerinda Beton)Rp109.900
TJAP MATA Mata Gerinda Diamond Poles HalusRp599.900
TRUSCO Brazing Diamond Wheel (Mata Gerinda Diamond)Rp1.599.900
KINIK Surface Grinding Wheel (Batu Gerinda)Rp189.900
TOHO (TOOLS) Diamond Wheel Turbo X (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp309.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
HARDEN Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp54.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)